カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「40scd3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー)Langogo Genesis AI搭載 翻訳機Langogo(ランゴーゴー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!・通訳速度が1秒以内と最速 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能 ・対応言語数:100言語以上に対応 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115材質ポリカーボネート、Asahiガラス画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitバッテリー容量(mAh)2200充電時間(時間)約2.5連続使用時間(時間)約6待ち受け時間(時間)約300ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)対応104言語(2019年9月現在)セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピンRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3Nイスカル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP3Nイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(1000本)
30日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176最大結束径(Φmm)40仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら