カテゴリ

  • オフィス家具(25,544)
  • 空調・照明・電設資材(9,627)
  • メカニカル部品(1,274)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,063)
  • パソコン/周辺機器(950)
  • 制御機器(865)
  • 厨房用品(453)
  • 保管用品(439)
  • 店舗什器・備品(406)
  • 切削工具(266)
  • 家電(257)
  • 建築金物(252)
  • 測定用品(236)
  • 卓上消耗品(211)
  • 物流用品(210)
  • 作業工具(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 事務用品(200)
  • 農業機械(176)
  • 電動工具(159)
  • 配管・水廻り設備部材(157)
  • 安全保護具(152)
  • 日用品(146)
  • 機構部品(137)
  • カー用品(129)
  • バイク部品(128)
  • 学童・教育用品(113)
  • 清掃用品(110)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 農業・園芸資材(101)
  • 防災用品(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(93)
  • ねじ・ボルト・釘(92)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • 作業服(81)
  • 介護用品(76)
  • 電気材料(70)
  • 自動車補修部品(68)
  • 建材・エクステリア(67)
  • はんだ関連・静電気対策用品(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 縫製用品(63)
  • 防犯用品(60)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(57)
  • 研磨材(54)
  • 医療(53)
  • 住設機器(52)
  • 安全用品(49)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 自転車部品(42)
  • 溶接用品(38)
  • バッテリー・電装(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 安全標識(30)
  • 梱包用品(23)
  • テープ(23)
  • ヘルスケア(22)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 農具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 完成車(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 空圧工具(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • エンジン工具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 理美容(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 手袋(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)

「40w」の検索結果

関連キーワード
45,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    回転灯用電球120V40W

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
    用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    351税込386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • シャンデリア球40W 旭光電機工業

    シャンデリア球40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 耐震球40W ELPA

    耐震球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)40定格電圧(V)110クリア
  • ボール球G50 40W 旭光電機工業

    ボール球G50 40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • バンガード40W オレンジ 中川ケミカル

    バンガード40W オレンジ

    中川ケミカル(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172オレンジ質量(g)105内径(Φmm)34外径(Φmm)35適合種別40W形トラスコ品番352-9525エコロジー商品長寿命
  • シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンガード40Wスリム 中川ケミカル

    バンガード40Wスリム

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番304-1344材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172質量(g)66内径(Φmm)30外径(Φmm)31適合種別40W形エコロジー商品長寿命
  • 長寿命シリカ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    全光束(Lm)485仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500
  • ボールランプG40 40W 旭光電機工業

    ボールランプG40 40W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用形状直管管径(Φmm)25.5エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シリカ球40W110Vホワイト 旭光電機工業

    シリカ球40W110Vホワイト

    旭光電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電圧(V)110消費電力(W)40光色ホワイト電球の種類シリカ電球
  • ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトン球40W ELPA

    クリプトン球40W

    ELPA
    266税込293
    1個
    当日出荷
    40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球G40 40W 旭光電機工業

    ボール球G40 40W

    旭光電機工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ミニランプ 40W オーム電機

    ミニランプ 40W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58ガラス色フロスト
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール球40W ELPA

    ミニボール球40W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    口金B22D電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • シャンデリア E17 40W ELPA

    シャンデリア E17 40W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • 一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック40W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • 一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業

    一般球100V40Wクリヤー

    旭光電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電球形状一般球
  • バルーンカラー一般球40W 旭光電機工業

    バルーンカラー一般球40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • LED電球 全方向40W相当 東芝

    LED電球 全方向40W相当

    東芝
    779税込857
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 一般球耐熱透明カラーランプ40W 旭光電機工業

    一般球耐熱透明カラーランプ40W

    旭光電機工業
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    消費電力(W)40電球形状一般球
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 吉野

    ぴかぱっく 反射タイプ 40W用

    吉野(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
    用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで透明(透過面)鏡面(反射面)適合種別40形幅(mm)78長さ(mm)1190厚さ(mm)0.3質量(g)33トラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂エコロジー商品省エネ
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • ACワイドライト 40W 富士倉

    ACワイドライト 40W

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
    用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外球B22D40Wクリア 旭光電機工業

    海外球B22D40Wクリア

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
...
蛍光灯 40w特集