カテゴリ

  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「410-299」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENT

    JTAG HS3プログラミングケーブル

    DIGILENT
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
    仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
  • コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-C 両耳 Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo Jabra

    コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-C 両耳 Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo

    Jabra
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
  • Jabra Engage 40-USB-C UC Stereo Jabra

    Jabra Engage 40-USB-C UC Stereo

    Jabra
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    いつでもシャープな会話を。Jabra Engage 40-USB-C UC Stereo。
  • Jabra Engage 40-USB-C UC Mono Jabra

    Jabra Engage 40-USB-C UC Mono

    Jabra
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    いつでもシャープな会話を。Jabra Engage 40-USB-C UC Mono。
  • コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-C 片耳 Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono Jabra

    コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USB-C 片耳 Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono

    Jabra
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    2つの高品質マイク搭載により、クリアな音声とノイズキャンセリングを実現。超軽量で、フィットするように設計されたイヤークッションを備えている。聴覚保護を内蔵。主要プラットフォームに対応。内蔵ビジーライト搭載。
  • (41029)アジヤスター アッシー、ス UDトラックス

    (41029)アジヤスター アッシー、ス

    UDトラックス
    ¥69,795~税込¥76,775~
    1個
    10日以内出荷
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合