カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- トラック純正部品(8)
- 自動車純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 日野自動車(8)
- トヨタ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱(2)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 永興電機工業(1)
- JUKI(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
「41020a」の検索結果

ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115耐電圧(kV)AC2
電着ダイヤモンドディスク
永興電機工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1