カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「41022RW」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • T型分岐用コネクタボディ コードセット アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ コードセット

    アメリカン電機
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
    形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0
関連キーワード
1022v220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1022v220
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
"41022RW" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷