カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「41022rw」の検索結果

防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
T型分岐用コネクタボディ コードセット
アメリカン電機¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0