カテゴリ
- 自動車純正部品(78)
- バイク純正部品(52)
- トラック純正部品(33)
- 制御機器(17)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 食品・飲料(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(56)
- ホンダ(33)
- 日野自動車(15)
- 河村電器産業(14)
- 三菱ふそう(12)
- スズキ(11)
- ミツビシ(10)
- Kawasaki(6)
- いすゞ自動車(5)
- NEC(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- アメリカン電機(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ニッサン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 内田洋行(3)
- ハーフェレ(3)
- ユウキ食品(3)
- サンエス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「41026」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,467税込¥4,9141個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
和柄用紙 和ごころ A4サイズ
ササガワ(7件のレビュー)¥499税込¥5491冊(10枚)当日出荷から3日以内出荷和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。 落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。 インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。 消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。 エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。 紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。材質特殊紙寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)120![斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31531456-260526-04.jpg)
斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET))色上敷:クリア、下敷:グリーンタイプダブル(下敷き付き)角寸法角10R表面処理半光沢加工非転写:あり(両面移行軽減処理)対応光学式・ボール式マウスグリーン購入法適合マット厚(mm)1.2下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
Digilent オシロスコープ用アダプタ
DIGILENT¥3,698税込¥4,0681個欠品中仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボードRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)57×23×15耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約3.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約330
アミホータイ
白十字¥7,598税込¥8,3581箱翌々日出荷から10日以内出荷包帯を巻くのに困難な部位に最も適し、特別な技術を必要としません。 簡単にすばやくガーゼ等を固定することができます。 伸縮自在ですので無理なく身体にフィットします。寸法(m)(伸長時)25
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー
ダイコー¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務 J26
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務 J26取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
引掛形 フランジコンセント
アメリカン電機¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。 電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
フランジコンセント
アメリカン電機¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)形状引掛形色銀極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
電着ダイヤモンドディスク (全面電着)
永興電機工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
セーフティシートベルトホール縦長型
ボンフォーム¥529税込¥5821個3日以内出荷シートベルト用ホール 縦長型。後席カバーのシートベルトバックル部の開口に !材質ABS樹脂色ブラック備考縦長型 2個入り穴径(Φmm)30×100
【リビルト】 ドライブシャフト(スズキ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス









![斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31531456-260526-04.jpg)