カテゴリ
- 安全標識(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4109m」の検索結果

PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から10日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
ドレンプラグ用2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から9日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から5日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 網込みケーブル
RS PRO¥33,980税込¥37,3781セット(25m)当日出荷仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
RS PRO 編組アースリード
RS PRO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
SHIKA-SEIRO
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷蒸気を閉じ込めて蒸し上げる。ふた付きのせいろ(蒸し器)。野外でもせいろ料理。付属のプレートにより320ml・630mlのシェラカップや、12cm・14cmのクッカーで使用可能。通気性抜群で大きめのメッシュバッグ付き。シェラカップ等の小物も一緒に収納可能。適合キャプテンスタッグ シェラカップ320ml(全種) キャプテンスタッグ シェラカップ630ml(全種) UH-77 ステンレス ロッキーカップ500ml 螺旋仕上 UH-78 ステンレス ロッキーカップ900ml 螺旋仕上 UH-4107 トレッカー アルミソロクッカーセット〈M〉 UH-4207 ステンレス片手鍋12cm(中皿付) UH-4108 アルミ製マウントクッカー12cm UH-4109 アルミ製マウントクッカー14cm材質せいろ:竹、プレート:ステンレス銅、メッシュバッグ:ポリエステル質量(g)400寸法(外径×高さ)(mm)せいろ:130×140、プレート:170×200