カテゴリ
- 機構部品(44)
- 農業機械(34)
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農具(3)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 廣杉計器(42)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- CKD(13)
- イチネンTASCO(13)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(7)
- 旭精工(6)
- ヤマヒロ(4)
- 大阪魂(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 菊堂(3)
- YDM(3)
- 青木精密工業(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- NTB(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「410j」の検索結果

美形ジャケット SA410J
神馬本店¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷ラク伸び&キレイな軽快ニット素材のストライプ柄美形ジャケット!。シワ・毛玉になりにくく糸の引っ掛かりも起きにくいイージーケア性も自慢です。用途ジャケット性別女性用混率(%)ポリエステル100機能360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能
ステープル J線
(18件のレビュー)¥459税込¥5051箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
クリアーホルダーA4乳白
スマートバリュー¥279税込¥3071パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷大量に使うクリアーホルダーはSMARTVALUEで決まり!!サイズA4色乳白厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン外形寸法(縦×横)(mm)310×220
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291パック(800本)当日出荷から翌々日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,298税込¥4,7281箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
CDファイル24枚収納
スマートバリュー¥479~税込¥527~1冊ほか当日出荷から4日以内出荷かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。収納数24枚/1枚あたり:4枚(両面)仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー適合ディスク専用(直径12cm)材質ポリプロピレンタイプ本体背幅(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×20×150収納枚数(枚)24
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400C-Nシリーズ
廣杉計器¥4,498税込¥4,9481袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥29,980税込¥32,9781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,598税込¥8,3581袋(50個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴム色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥779税込¥8571パック(72本)当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
引出し
日東工業¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)404RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴム色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
センサブラケット 光電用センサアタッチ
岩田製作所¥629税込¥6921個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
ITSハイオートスチームアイロン(電蒸 ダブルヒーター式)
直本工業(ナオモト)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールで万全のドレン対応仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット寸法(mm)204×94質量(kg)1.7加工(ベース)タフラム加工電気容量(W)800
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
LEDライト付き電波置時計
カシオ計算機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷有事の際や日常にも便利。懐中電灯代わりに使える高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。コンパクトで旅行などにも便利な目覚まし電波時計です。付属品お試し用単4乾電池×4本、専用スタンドトラスコ品番148-6974幅(mm)72色ホワイト高さ(mm)103奥行(mm)24電源単4マンガン乾電池X4電池寿命約1年RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥5,288税込¥5,8171袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付) / NB-CBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,688税込¥10,6571袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,298税込¥6,9281袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CCシリーズ
廣杉計器¥8,498税込¥9,3481袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400BCシリーズ
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,898税込¥6,4881袋(50個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBR色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,498税込¥8,2481袋(50個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBR色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥4,898税込¥5,3881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ
廣杉計器¥5,798税込¥6,3781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)






![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)



![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)