カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4130n」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業

    ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

    若井産業(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • チップソーカッタ マキタ

    チップソーカッタ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
    ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)63回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁・ブレーキ付付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規質量(kg)4.5トラスコ品番422-7387
  • ダンバ ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ナベ 袋入

    若井産業
    2,334税込2,567
    1箱(100本×5袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,698税込1,868
    1箱(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • (82141)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ

    (82141)インストルメントパネル ワイヤ

    トヨタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (76413)シル アッセンブリー,アウター LH ニッサン

    (76413)シル アッセンブリー,アウター LH

    ニッサン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • 【修理】チップソーカッタ (マキタ) 修理

    【修理】チップソーカッタ (マキタ)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ライトユニット直付 三菱電機

    LED連調ライトユニット直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 ユニット形トラフ 三菱電機

    連調 ユニット形トラフ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形150幅 三菱電機

    連調ユニットV形150幅

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 消費効率154.3lm/Wの高効率 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 ライトユニットの一本化で,美しいシームレスな光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付 三菱電機

    LED固定ユニット笠付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット直付 三菱電機

    LED固定ライトユニット直付

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • ケーブル 4NK-14130-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル 4NK-14130-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • ステンレス兼用金工刃 マキタ

    ステンレス兼用金工刃

    マキタ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 軟鋼材用チップソー マキタ

    軟鋼材用チップソー

    マキタ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • 低騒音軟鋼材用チップソー185 マキタ

    低騒音軟鋼材用チップソー185

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    台金にスリットを施し、樹脂を充填
    用途一般金工用(低騒音)外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.5刃数36適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
  • 薄物アルミ・板金チップソ185 マキタ

    薄物アルミ・板金チップソ185

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    薄物切断に最適な刃数と刃角
    用途薄物アルミ、薄板金工用外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数70適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
  • サーメットチップソー スーパーMAX サンピース

    サーメットチップソー スーパーMAX

    サンピース
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    静音タイプのサーメットチップソー
    用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
  • 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ

    不二ラテックス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
  • 詰め替えインク サンワダイレクト

    詰め替えインク

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    BCI-380/XKI-N10PGBK・381/N11BK・C・M・Y対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。 初めての人の工具付きセット
    適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー種別詰め替えインクインク染料/顔料
  • 詰め替えインク サンワダイレクト

    詰め替えインク

    サンワダイレクト
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    BCI-380PGBK/XKI-N10PGBK対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。 初めての人の工具付きセット大容量500mL。
    セット内容手袋×1組、シリコンプラグ×10個、注入器×1本、注入器パイプ×1本、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1枚種別詰め替えインク容量(mL)500適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSXK80/PIXUSXK70/PIXUSXK50/PIXUSTS9030/PIXUSTS8230/PIXUSTS8130/PIXUSTS8030/PIXUSTS6230/PIXUSTS6130/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR9530/PIXUSTR8530/PIXUSTR7530/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130インク色顔料ブラック詰替回数50回(小容量顔料ブラック)、33回(顔料ブラック)、25回(大容量顔料ブラック)インク顔料対応カートリッジPIXUSTS9030/PIXUSTS8030/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/XKI-N10XLPGBK/XKI-N10PGBK/BCI-380XLPGBK/BCI-380sPGBK/BCI-380PGBK/BCI-370XLPGBK/BCI-370PGBK/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340
  • FORK ASSY,RR    52110413000NP ホンダ

    FORK ASSY,RR 52110413000NP

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
  • FORK ASSY.RR.    52110413010NP ホンダ

    FORK ASSY.RR. 52110413010NP

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • STEM COMP STEER    53200413000NP ホンダ

    STEM COMP STEER 53200413000NP

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP,FRAME    50100413000NP ホンダ

    BODY COMP,FRAME 50100413000NP

    ホンダ
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L.SIDE  83700413000NP ホンダ

    COVER,L.SIDE 83700413000NP

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SIDE  83600413000NP ホンダ

    COVER,R.SIDE 83600413000NP

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300N) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1300N)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
  • 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC3010C1 IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC3010C1

    IKO(日本トムソン)
    1個
    欠品中
    ・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)10基本静定格荷重Co(N)4130基本動定格荷重C(N)3830