カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「4131a-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
    質量(g)400タイプタップ用寸法L(mm)69(最短)差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33適合タップM10~M20
  • 基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE●コード番号:201-4131アズワン品番65-7755-91
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1台
    93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性Sエコロジー商品省エネ