カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥849税込¥9341個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から7日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら