カテゴリ
- 物流用品(11)
- プレート式 自在車キャスター(3)
- プレート式 固定車キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(11)
材質(車輪)
- ウレタン(9)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
ストッパー
- あり(5)
- なし(1)
取付座(mm)
- 90×90(3)
- 110×78(1)
許容荷重(daN)
- 100
- 50(16)
- 60(24)
- 65(1)
- 70(26)
- 75(1)
- 80(24)
- 120(54)
- 130(11)
- 140(13)
- 150(50)
- 160(60)
- 200(4)
- 230(4)
取付高(mm)
- 132(9)
- 138(2)
132・138
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 32(11)
30・32
金具仕上
- ユニクロメッキ(5)
- 三価クロム(1)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「413s」の検索結果

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から9日以内出荷420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定