カテゴリ
- 物流用品(3)
- ストッパーありねじ込み式キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 85(2)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(1)
ねじの呼び
- M16(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ナイロン(2)
ストッパー
- あり(3)
車輪幅(mm)
- 25
- 16(4)
- 17(2)
- 20(3)
- 21(7)
- 22(1)
- 26(1)
- 27(8)
許容荷重(daN)
- 60(2)
- 70(2)
60・70
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
取付高(mm)
- 107(2)
- 126(3)
- 152(2)
- 180(1)
107・126・152・180
金具仕上
- クロームメッキ(2)
クロームメッキ
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「415ea」の検索結果

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪