カテゴリ
- 物流用品(14)
- プレート式 固定車キャスター(5)
- プレート式 自在車キャスター(9)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 85(10)
- 100(11)
- 125(10)
- 150(3)
ストッパー
- あり(8)
- なし(5)
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- ゴム(7)
許容荷重(daN)
- 50(6)
- 60(11)
- 70(7)
取付高(mm)
- 103(10)
- 122(11)
- 148(10)
- 176(3)
取付座(mm)
- 100×58(13)
100×58
車輪幅(mm)
- 27
- 16(6)
- 17(4)
- 20(9)
- 21(13)
- 22(3)
- 24(1)
- 25(6)
- 26(1)
車輪タイプ
単輪(12)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(13)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(14)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「415er」の検索結果

415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪