カテゴリ
- 物流用品(9)
- プレート式 自在車キャスター(4)
- プレート式 固定車キャスター(4)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(8)
- 75(6)
- 100(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
ストッパー
- あり(3)
- なし(6)
許容荷重(daN)
- 40(5)
- 50(4)
- 55(3)
- 65(3)
取付高(mm)
- 80(7)
- 85(1)
- 90(6)
- 122(1)
取付座(mm)
- 70×47(2)
- 70×58(3)
- 70×60(2)
- 100×58(1)
- 160×72×58(1)
70×47・70×58・70×60・100×58・160×72×58
車輪タイプ
単輪(8)
単輪
車輪幅(mm)
- 27
- 12(3)
- 14(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(5)
- 21(6)
- 25(10)
- 28(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- 三価クロム(6)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「415g」の検索結果

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(14件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個当日出荷材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4468質量(g)299車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター