カテゴリ

  • 農業機械(516)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 機構部品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415m」の検索結果

923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
FAXロール紙0.5インチA415m2P ELPAFAXロール紙0.5インチA415m2PELPA
663税込729
1個
当日出荷
幅(mm)210サイズA4長さ(m)15内径(inch[mm])0.5(12.7)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(133件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
デスクマット軟質(非転写)下敷き付き コクヨデスクマット軟質(非転写)下敷き付きコクヨ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から10日以内出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
1,398税込1,538
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30個)
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴角2重4角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
ラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー バリアローブラテックス手袋繊細グリップパウダーフリーバリアローブ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
程よい薄さでグリップ力に優れたラテックス手袋です。内面ポリマー加工により着脱がスムーズです。フィット感に優れ、繊細な作業にも最適です。
用途食品加工に。調理に。バイオ産業に。その他細かな作業に。材質天然ゴム厚さ(mm)0.11ナチュラルタイプ滑り止めあり全長(cm)23粉有無なしエンボス加工全面食品衛生法適合
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
1,398税込1,538
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本(15m)
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(5m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から52日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 単品エイト
2,298税込2,528
1セット(20本)
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅9.5使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1箱(1000本)
翌日出荷から5日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
タイゴン チューブ LMT-55 アラムタイゴン チューブ LMT-55アラム
5,290税込5,819
1巻
3日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
12.7mm ソケットレンチセット HIT(ヒット)12.7mm ソケットレンチセットHIT(ヒット)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32【ラチェットハンドル(DS)】250mm【ナットスピンナーハンドル】300mm【クロスバー】250mm【スライディングTハンドル】300mm【エキステンションバー】150mmRoHS指令(10物質対応)対応
エビ ナット Kタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
898税込988
1個
当日出荷から翌々日出荷
・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
金属六角サポート(UBB) ユーボン金属六角サポート(UBB)ユーボン
869税込956
1袋(8本)
当日出荷から3日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
4芯 延長用ケーブル 東安4芯 延長用ケーブル東安
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
両端4芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から111日以内出荷
2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース2分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースすずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
42,980税込47,278
1本
当日出荷
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
...