カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「416-0444」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    1セット
    取扱停止中
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。