カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 医療(9)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「416-420」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
メディカルペール アズワンメディカルペールアズワン
3,029税込3,332
1個
当日出荷
材質本体・フタ/PP
ハリポイバケット(黄) ケルンハリポイバケット(黄)ケルン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様パッキンフタ付
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
メディカルペール サンペールK# 本体 サンコー(三甲)メディカルペール サンペールK# 本体サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
ペア耐熱管・サヤ管用カッター カクダイペア耐熱管・サヤ管用カッターカクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途416-001、416-002、4160-50、4161-30、4134-13×20、413-421-13切断用
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
サンペールK#30 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)サンペールK#30 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)339×199×377内容量(L)28.7外寸(mm)セット寸法:420×280×416RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#70
サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)339×199×377内容量(L)28.7外寸(mm)セット寸法:420×280×416RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#70
プレート(R) ハウジング シール MAZDA(マツダ)プレート(R) ハウジング シールMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (W416) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (W416)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
サンペールK#70T 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#70T 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
7,498税込8,248
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)480×340×385内容量(L)67.7外寸(mm)セット寸法:560×420×416色相ホワイト使用例紙おむつ用RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#30
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
サンペールK#70 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲)サンペールK#70 本体、蓋セット 発泡PEパッキンサンコー(三甲)
7,498税込8,248
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)480×340×385内容量(L)67.7外寸(mm)セット寸法:560×420×416色相ホワイト使用例紙おむつ用RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#30
サンペールK#70T 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)サンペールK#70T 本体、蓋セット EPDMパッキンサンコー(三甲)
7,498税込8,248
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)480×340×385内容量(L)67.7外寸(mm)セット寸法:560×420×416色相ホワイト使用例紙おむつ用RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#30
サンペールK #70 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #70 本体 無地 ホワイトアズワン
5,425税込5,968
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7アズワン品番67-7238-82
固定ハンドル式 LION (ライオン事務器)固定ハンドル式LION (ライオン事務器)
99,980税込109,978
1台
46日以内出荷
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装質量(kg)25キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚アズワン品番64-8154-57RoHS指令(10物質対応)対応
ペアホース用部品セット 10A 416-420 カクダイペアホース用部品セット 10A 416-420カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容タケノコ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-25
(58614)ベース,ベアリング いすゞ自動車(58614)ベース,ベアリングいすゞ自動車
529税込582
1個
5日以内出荷
(89804)ホース; バキユーム,パイプ カラ マグネ いすゞ自動車(89804)ホース; バキユーム,パイプ カラ マグネいすゞ自動車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ポンプ オイル (1K) MAZDA(マツダ)ポンプ オイル (1K)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(41642)クリップ ニッサン(41642)クリップニッサン
739税込813
1個
5日以内出荷
(44416)LEVER ASSY 三菱ふそう(44416)LEVER ASSY三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ナチュラプラス インビジクローズ ドレインパウチ,肌色,57mm,フィルター付 コンバテックジャパンナチュラプラス インビジクローズ ドレインパウチ,肌色,57mm,フィルター付コンバテックジャパン
4,798税込4,798非課税商品
1箱
4日以内出荷
スナップロック式二品系ストーマ装具。下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋。 クリップ不要、二重のロックですそを留めます。 高機能なメンブレン付フィルターはにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。(フィルター付、フィルターなしの両タイプあります) ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。 やわらかな肌ざわりです。 パウチの色は、透明タイプと肌色タイプがあります。
肌色サイズ(mm)57
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-81-170送り座仕様
(17141)エキゾースト マニホルド トヨタ(17141)エキゾースト マニホルドトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(58416)リヤフロア ボード NO.2 トヨタ(58416)リヤフロア ボード NO.2トヨタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠 第一機材集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠第一機材
6,698税込7,368
1個
21日以内出荷
DGOSM-P用一般用四方枠
仕様受枠のみ材質FCD500、SS400、SWRM
円筒型凝縮トラップ 4164シリーズ 旭製作所円筒型凝縮トラップ 4164シリーズ旭製作所
24,980税込27,478
1個
22日以内出荷
低沸点物回収に適しています。