カテゴリ

  • 農業機械(277)
  • 制御機器(66)
  • 自動車補修部品(47)
  • バイク部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 建築金物(18)
  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(8)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a1」の検索結果

関連キーワード
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーホルダー テージー

    カラーホルダー

    テージー(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
    用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • ステンレス 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)

    ステンレス 旗蝶番(穴なし)

    APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番ねじ穴数0
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68
  • 新金プレート 引掛小穴1個用 アメリカン電機

    新金プレート 引掛小穴1個用

    アメリカン電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質新金
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • まとめ買い ファスナー付腕章(安全ピンタイプ) TRUSCO

    まとめ買い ファスナー付腕章(安全ピンタイプ)

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1袋(10枚)
    当日出荷
    10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
    材質軟質ビニール縦(mm)90横(mm)420
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • ステンレス 旗丁番(穴あり) APLUS(クマモト)

    ステンレス 旗丁番(穴あり)

    APLUS(クマモト)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根)SUS304種類旗蝶番
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-126使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)16
  • R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-142使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-134使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13.5
  • R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-116使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)14
  • R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-109使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6.5
  • R  1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA141A-148使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)34
  • R  1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA141A-146使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-141使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)19
  • R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-130使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
  • R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-120使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
  • R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-104使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)7
  • R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-145使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)27
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-138使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-123使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12
  • R 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-117使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6
  • R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x13.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-115使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13
  • R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-140使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)16
  • R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-124使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13.5
  • R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-122使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmロング
  • NYワイドコルク&ブラックボード 友屋

    NYワイドコルク&ブラックボード

    友屋
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル! ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
    材質フレーム:PS樹脂備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
関連キーワード
...