カテゴリ

  • 作業工具(705)
    • スパナ(32)
    • コンビネーションスパナ(37)
    • メガネレンチ(52)
    • ラチェットレンチ(40)
    • クロウフットレンチ(8)
    • 防爆スパナ/レンチ(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
    • バイク用ロックナットレンチ(3)
    • バイク駆動系その他(1)
  • 電気材料(47)
  • 切削工具(42)
  • 物流用品(32)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・収納(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 家電(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41mm レンチ」の検索結果

1,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
41mm 打撃めがねレンチ エスコ41mm 打撃めがねレンチエスコ
3,110税込3,421
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)710アズワン品番64-7882-72
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
41x170mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
二面幅(mm)41エスコ品番EA615AS-41商品構成単品
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセルボールグリップ 差替ドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプタートップ工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
8,098税込8,908
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
...