カテゴリ

  • 自動車純正部品(554)
  • 制御機器(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
  • 農業機械(312)
  • バイク純正部品(62)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク部品(42)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • トラック純正部品(18)
  • 家電(16)
  • 電動工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 溶接用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「41v」の検索結果

2,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (S41V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S41V)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S41V) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S41V)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)

    (D41V-)フロント バンパー

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ブレード,フロント ワイパー MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ブレード,フロント ワイパー

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ヘッド ランプ(R) MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ヘッド ランプ(R)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ノズル,ウオツシヤー MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ノズル,ウオツシヤー

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)アーム,ワイパー MAZDA(マツダ)

    (D41V-)アーム,ワイパー

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)

    (D41V-)バンパー,フロント

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ヘッド ランプ(L) MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ヘッド ランプ(L)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ランプ(R),トランク リツド MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ランプ(R),トランク リツド

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • マットリヤーフロアー (S41V) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S41V)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • (D41V-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (D41V-)ボデー(R),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • 41V対応インパクトソケット トップマン[工具・金物]

    41V対応インパクトソケット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    Wナット対応のナットが落下しにくい奥行設計のソケット
    材質シャンク(六角軸部):Cr-Mo-V鋼/ソケット:Cr-V鋼寸法(mm)19
  • 41V対応軸交換式IDソケット トップマン[工具・金物]

    41V対応軸交換式IDソケット

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    高耐久!軸が折れにくい!
    寸法(mm)19
  • Y41V98110 PD-T400 体カバー 右/ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y41V98110 PD-T400 体カバー 右/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
  • Y41V98120 PD-T400 体カバー 左/ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y41V98120 PD-T400 体カバー 左/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    66,980税込73,678
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 90pF, VC080530A650DP KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 90pF, VC080530A650DP

    KYOCERA AVX
    639税込703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量90pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)67エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0805 (2012M)最大定格電圧(V)AC:21、直流:30バリスタ電圧(V)41最大サージ電流(A)30
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック

    brother(ブラザー)(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5巻)
    当日出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    12,804税込14,084
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • その他(V41~) SMC

    その他(V41~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)
    7,298税込8,028
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • トーチキャップ ウエルドテック社

    トーチキャップ

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)

    バックキャップ

    ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドソー LENOX(レノックス)

    ハンドソー

    LENOX(レノックス)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
  • ステン堅木コース 極 若井産業

    ステン堅木コース 極

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(140本)
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
    材質ステンレス
  • ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ

    NORGREN
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V41 シリーズは、2 x 3/2 方向機能ソレノイドバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 610 l/ 分です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム
    仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:2 x 3/2●コード番号:212-9340アズワン品番65-7887-65
  • トーチキャップ トーキン

    トーチキャップ

    トーキン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...