カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)

「42-445」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル

    アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
    用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
  • 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル

    耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
    用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
  • アリ・ムカデ粉剤1KG フマキラー

    アリ・ムカデ粉剤1KG

    フマキラー
    889税込978
    1個(1kg)
    欠品中
    速効殺虫&2か月侵入防止*3つの殺虫成分でさまざまな害虫に高い効果を発揮します。*待ちぶせ殺虫効果。家まるごとガード!家まわりで困る30種以上の幅広い害虫に効果があります。水をはじいて雨に強い!粉体をシリコーンコーティングすることで耐水性をあげています。まき方選べるダブルキャップ!
    適合害虫【直接殺虫】アミメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アワテコヌカアリ、イエヒメアリ、オオズアリ、クロオオアリ、クロヤマアリ、トビイロケアリ、トビイロシワアリ、アリガタバチ、クサギカメムシ、マルカメムシ、チャバネアオカメムシ、アシダカグモ、セアカゴケグモ、ゲジ、ケムシ、ケラ、エンマコオロギ、ゴミムシ、イエシロアリ、ヤマトシロアリ、オオハサミムシ、タバコシバンムシ、タカラダニ、ダンゴムシ、ハサミムシ、アオズムカデ、イッスンムカデ、トビズムカデ、ヤケヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ワラジムシ【侵入防止(待ちぶせ殺虫効果)】アミメアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アワテコヌカアリ、イエヒメアリ、オオズアリ、クロオオアリ、クロヤマアリ、トビイロケアリ、トビイロシワアリ、アオズムカデ、イッスンムカデ、トビズムカデ利用場所屋外
  • アリカダン粉剤 フマキラー

    アリカダン粉剤

    フマキラー
    649税込714
    1個(660g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル。4ヵ月*1侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*2。雨・散水に強い。*1:アミメアリの場合。期間は使用環境(天候、場所)により異なります。*2:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)
    成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • シューズの気持ち プレミアム ハイブリッド 靴用 各種 フマキラー

    シューズの気持ち プレミアム ハイブリッド 靴用 各種

    フマキラー
    1,298税込1,428
    1個(380mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    ・除菌力アップ 除菌成分を従来品の3倍※配合しました。靴にスプレーするだけで、靴下の繊維の奥まで消臭できます。 ※シューズの気持ち 180mL比較 ・抗菌成分を増量 プラスイオン抗菌剤を2倍※配合したフマキラー独自の強力処方です。ニオイ菌の増殖を抑え、防臭効果が長時間持続。使うたび、さらに抗菌力が高まります。 ※シューズの気持ち 180mL比較 ・下駄箱にも使える※ スプレーするだけで、下駄箱全体をパワフルに消臭&抗菌コート。気になる玄関のニオイも抑えます。 ※革靴・スエード靴は下駄箱から出してからご使用ください。 ・瞬間消臭 消臭成分がイヤなニオイを中和してすばやく消臭。靴下やストッキングにも使えます。 ・さらっと乾く快適な使い心地 ・舞い散りを抑える独自開発キャップを採用 独自開発キャップの採用で、舞い散りを抑えて有効成分がしっかり付着します。
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • スキンベープミスト フマキラー

    スキンベープミスト

    フマキラー
    529税込582
    1個(70mL)
    当日出荷
    虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ち。潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。舞い散りが少なく使いやすい。マダニにも効く。
    医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
  • 虫よけバリアアミ戸用1年用 フマキラー

    虫よけバリアアミ戸用1年用

    フマキラー
    979税込1,077
    1パック(2個)
    当日出荷
    ソーラーパワーと独自構造で効きめアップ!。最後まで効果が落ちない。しっかり貼りついて落ちない
    効果1年
  • 食品にも使える アルコールスプレー ナチュリア 各種 フマキラー

    食品にも使える アルコールスプレー ナチュリア 各種

    フマキラー
    789税込852
    1個(450mL)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    軽減税率(8%)対象。100%食品成分ナチュラル処方。細菌・ウイルスを99.99%除去、1ヵ月抗菌。お肌に触れても安心
  • 虫よけバリアアミ戸用260日用 フマキラー

    虫よけバリアアミ戸用260日用

    フマキラー
    889税込978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ソーラーパワーと独自構造で効きめアップ!。最後まで効果が落ちない。しっかり貼りついて落ちない
    効果260日
  • 衣類用静電気バリアミスト フマキラー

    衣類用静電気バリアミスト

    フマキラー
    799税込879
    1個(200mL)
    当日出荷
    静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。
    危険物の類別非危険物
  • フマキラーワンショット未来60回 フマキラー

    フマキラーワンショット未来60回

    フマキラー
    798税込878
    1個
    当日出荷
    フマキラー史上最強。噴射パワーで逃がさない!。濃縮処方でオイル量、三分の一!。コンパクトサイズ!
    商品タイプ60回医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラー殺虫A29
  • ムカデキラーPRO フマキラー

    ムカデキラーPRO

    フマキラー
    748税込823
    1パック(8個)
    翌々日出荷
    トリプル誘引パワーで食いつき抜群!糖+タンパク質+脂質のトリプル処方の誘引剤で喫食性がアップしました。侵入しやすい、こだわりの容器構造!ムカデの習性を徹底研究!容器の上へのムカデのよじ登りを防ぐ容器形状で侵入率が大幅にアップしました。屋内・屋外どちらでも使える!家まわり、玄関先、玄関屋内等の壁際に置くだけでムカデを退治できます。
  • ムカデキラーワンプッシュ240畳分 フマキラー

    ムカデキラーワンプッシュ240畳分

    フマキラー
    1,459税込1,605
    1個(64mL)
    翌々日出荷
    部屋中のムカデをまとめて退治!。バリア効果、最大2ヵ月!。さまざまなムカデに効く!
  • 泡の除草王 除草剤 フマキラー

    泡の除草王 除草剤

    フマキラー
    989税込1,088
    1個(1000mL)
    翌々日出荷
    ◯有効成分:酢酸、グリホサートアンモニウム塩。すき間の雑草をねらいうちできる泡タイプ。泡がしっかり密着!最速10分で枯れ始める*。強力除草で根まで枯らす。*変色し始めるまで(完全に枯れる時間ではありません)。雑草の種類によって異なります。
    成分酢酸、グリホサートアンモニウム塩、界面活性剤、香料、防腐剤、水
  • フマキラー カダン 感動再生パワー 肥料 フマキラー

    フマキラー カダン 感動再生パワー 肥料

    フマキラー
    699税込769
    1個(5L)
    翌日出荷
    使用後の土に混ぜるだけで、ふかふかの土によみがえる。放線菌入たい肥RC100配合で土壌フローラを改善。アミノ酸配合で、花はキレイに咲き、野菜はおいしく育つ。カキ殻配合でミネラルを補給。
  • フマキラー アルコール消毒スプレー 各種 フマキラー

    フマキラー アルコール消毒スプレー 各種

    フマキラー
    829税込912
    1個(400mL)ほか
    翌々日出荷
    家庭内で気になる様々な菌・ウイルスに効果のある100%天然生まれの対物消毒剤です。
    医薬品医療機器等法医薬部外品販売名フマキラー消毒C2
  • アレルシャット 花粉持ちこみバリアスプレー フマキラー

    アレルシャット 花粉持ちこみバリアスプレー

    フマキラー
    1,498税込1,648
    1個(170g)
    5日以内出荷
    お出かけ前に服にスプレーすることで、帯電防止効果により花粉の付着を防止します。花粉だけではなく、気になるPM2.5や黄砂の付着も防止します。アルコールフリーのやさしい処方で、お子様にも使いやすい。
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    229,800税込252,780
    1本
    4日以内出荷
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    739税込813
    1パック(55個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電器 マイト工業株式会社

    充電器

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 100V電源コード マイト工業株式会社

    100V電源コード

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • カーボンDiscリジッドフォーク grunge(グランジ)

    カーボンDiscリジッドフォーク

    grunge(グランジ)
    30,980税込34,078
    1本
    7日以内出荷
    サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 遊びの幅を広げるカーボンフォーク。 精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
    仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPMブラック質量(g)680適合寸法(mm)ローター:最大203
  • カーボンリジッドフォーク grunge(グランジ)

    カーボンリジッドフォーク

    grunge(グランジ)
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷
    クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。 外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。 ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
    付属品カンティ(26")&ディスク台座付き仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PMブラック質量(g)730適合寸法(mm)ローター:最大203
  • カーボンDisc1.5 テーパーフォーク grunge(グランジ)

    カーボンDisc1.5 テーパーフォーク

    grunge(グランジ)
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。 サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。 フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。 ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)
    仕様ディスク台座:ポストマウントブラック適合寸法(mm)ローター:最大203