カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「420 2s-1rb125」の検索結果

2S型 自在 ゴムB入り車 125mm 新型
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在 ゴムB入り車 150mm 新型
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在 ゴム車B入り 100mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 125mm 新型
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)スチールホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 150mm 新型
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスター 固定車 ゴム
(31件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー