カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「42013-0101p」の検索結果

クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34