カテゴリ

  • 安全標識(14)
  • 作業服(9)
  • 物流用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「4202s」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DA-4202 S 鮎ベルト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DA-4202 S 鮎ベルト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    スイングベルト搭載の鮎ベルト。ワンタッチフロントバックル。ダイワロゴ入り背当てパット。Dリング(2個)&ナスカンフック(1個)付き。
    ウエスト(cm)75~110
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2S型 自在 ゴムB入り車 150mm 新型 ハンマーキャスター

    2S型 自在 ゴムB入り車 150mm 新型

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 2S型 自在 ゴム車B入り 100mm ハンマーキャスター

    2S型 自在 ゴム車B入り 100mm

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 2S型 自在 ゴムB入り車 125mm 新型 ハンマーキャスター

    2S型 自在 ゴムB入り車 125mm 新型

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター

    2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様自在式質量(g)768取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
  • 管末キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    管末キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1組(2個)
    翌々日出荷
    T147B-13X10の両端に使用します。
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ガードを確認│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:安全ガードを確認│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[M027]、GB 2894-2025[3-20]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    付属品クールフィルターセット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
  • キャスター 420 2S・4132S・420SR ハンマーキャスター

    キャスター 420 2S・4132S・420SR

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える 背中からフルハーネスのランヤード取り出し口 水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む 袖口調整できるマジックテープタブ付き 夜間でも安全性を高める黒反射テープ 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    付属品クールフィルターセット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
  • 長袖ブルゾン(男女兼用) 4201 アイトス

    長袖ブルゾン(男女兼用) 4201

    アイトス
    5,798税込6,378
    1着
    3日以内出荷
    タテ×ヨコ 全方向ストレッチ素材でストレスフリー。軽量かつ肌側がサラサラ快適素材を採用。洗練されたスタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。二酸化炭素排出量(kg-CO2):11.035 (kg-CO2)
    仕様帯電防止、ストレッチ、軽量素材適合規格JIS T8118素材制電ストレッチピケ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える 背中からフルハーネスのランヤード取り出し口 水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む 袖口調整できるマジックテープタブ付き 夜間でも安全性を高める黒反射テープ RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。〇RD9221Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA。。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    付属品クールフィルターセット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。RD9240ファン。・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない。・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!。・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ。・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA。。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    付属品クールフィルターセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。〇RD9620Pフラットファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    付属品クールフィルターセット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
  • 空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S) サンエス

    空調風神服 クールフィルター+ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92642S)

    サンエス
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア。・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える。・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口。・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む。・袖口調整できるマジックテープタブ付き。・夜間でも安全性を高める黒反射テープ。。〇RD9620Pフラットファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9691NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    付属品クールフィルターセット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード、ポリエステル
  • WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W702 spray 420mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
    用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • ネットワークオーディオプレーヤー KORG(コルグ)

    ネットワークオーディオプレーヤー

    KORG(コルグ)
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®;/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。
    仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit質量(kg)1.1消費電力(W)最大2.5電源USBバス・パワー(5V 500mA)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)チャンネル数2チャンネル周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降USBタイプB