カテゴリ
- 物流用品(7)
- 農業機械(7)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「420ea-r」の検索結果

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ボルト型キャスター
栃木屋¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から10日以内出荷ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X45X26部品名称6カクボルト図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
6カクボルト M6X35
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M6X35図解NoMS551DR4T-Y 電装品部品_No.4、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.4、MS330CNA-F フレーム部品_No.7、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.4、MS511R4T-K 電装品部品_No.4、BSA-420JAW クラッチペダル デフロックペダル部品_No.16、MS413EA-K フレーム部品_No.45、BSA-420JASG G-3 トランスミッション5部品_No.30、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-3部品_No.16、MRS60-301 ノズル部品_No.35、SD413EA フレーム部品_No.23、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.39、SD41EA フレーム部品_No.36、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.16、BSA-420JDAS クラッチペダル デフロックペダル部品_No.16、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.28、MS410EA-K フレーム部品_No.21など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(10個)8日以内出荷図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.26、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.43、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ボルト_No.12、BSA-420JS 2000ネン エンジン キャブレタ部品_No.110、BSA-420JESG G-3 エンジン キャブレタ部品_No.110、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.7、BSA-420JSG G-4S エンジン キャブレタ部品_No.110、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、BSA-420LDASH エンジン キャブレタ部品_No.110、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.61、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.16など
フエルトパッキン
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷部品名称フエルトパツキン図解NoSSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.32、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、MSA513R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.30、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.27、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420S 動力噴霧機部品_No.27、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケースなど
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ピストンボウマトメ図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoBSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.22、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.23、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.20、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.54、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.22、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.48、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.21、MS343 本体部品_No.17など
ザガネ 1
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷部品名称ザガネ 1図解NoMGC-Q60 ゼンリン,コウリン,クドウチェーンケース部品_No.10、MS513EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.26、MS313CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、BSA-411CS カム軸部品_No.27、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.21、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.27、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.13、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.10、SD413EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.26、BSA-420JDSG G-3 エンジン ガバナ部品_No.30、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.25、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.46、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.30、BSA-420JDES エンジン ガバナ部品_No.30など