カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「420ea-r50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ナット付属)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X45X26部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.94MB)図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
ボルト型キャスター 栃木屋ボルト型キャスター栃木屋
619税込681
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター 420EA・415EA ハンマーキャスターキャスター 420EA・415EAハンマーキャスター
799税込879
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
関連キーワード
420a-r50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 420a-r50