カテゴリ
- 物流用品(13)
- プレート式 固定車キャスター(6)
- プレート式 自在車キャスター(7)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(10)
- 65(6)
- 75(3)
ストッパー
- あり(4)
- なし(8)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ゴム(8)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 65(9)
- 82(6)
- 92(3)
取付座(mm)
- 58×44(1)
- 70×42(11)
許容荷重(daN)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(1)
30・40・50・60
車輪幅(mm)
- 20
- 13(1)
- 14(1)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(1)
- 21(15)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(8)
- 26(1)
- 27(15)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
車輪タイプ
単輪(13)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(11)
- ユニクロメッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
- ナンシン(1)
- 栃木屋(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「420er」の検索結果

420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(MCナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式420ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥719税込¥7911個欠品中セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪