カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「420j4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • 【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン

    【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル