カテゴリ
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「420l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥619税込¥6811個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
エクストリームニーシンプロテクターショート
コミネ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット5日以内出荷人気のコミネプロテクターブランド「エクストリーム」シリーズの新作ニーシンガードです。 旧タイプよりも脛部分のモールドをハーフタイプに改良する事で、オフロードブーツを始めとするブーツ類の着用が今まで以上に容易になりました。 ブーツを使用する場合のプロテクション性能は変わりません。 大型エアプレンバンドが腿を適度に圧迫し、サポーター的な機能も果たします。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズF(フリー)寸法(幅W×長さL)(mm)75×420
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
プライヤーホルダー
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷シンプルな構造で素早く取り出すことと収納が容易です。耐久性に優れるコーデュラ(R)生地採用。面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付け可能。M、Lサイズ展開で大小様々なプライヤーやHDフィッシュシザーなどに対応。(Mサイズ:LE900、Lサイズ:LE901)素材〈本体〉コーデュラ(R)ナイロン