カテゴリ
- 物流用品(8)
- プレート式 固定車キャスター(6)
- プレート式 自在車キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(7)
- 75(7)
ストッパー
- なし(8)
取付高(mm)
- 80(6)
- 85(1)
- 90(6)
- 93(1)
取付座(mm)
- 70×47
- 35×30(3)
- 36×20(4)
- 37×18(4)
- 38×32(3)
- 46×25(5)
- 46×38(4)
- 58×40(6)
- 59×47(9)
- 70×42(4)
- 70×58(10)
- 70×60(4)
- 90×90(4)
- 95×70(2)
- 100×58(3)
- 102×102(3)
- 105×80(2)
- 110×78(2)
- 127×102(2)
- 140×94(2)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(3)
- 65(2)
- 70(2)
40・50・55・60・65・70
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 26(1)
- 27(3)
25・26・27
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
金具仕上
- 三価クロム(6)
三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(8)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「420r」の検索結果

420R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(MCナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420R固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番114-4469質量(g)188材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×47表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪