カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(5)
ストッパー
- なし(5)
取付高(mm)
- 68
- 35(8)
- 42(8)
- 50(10)
- 64(3)
- 65(17)
- 80(15)
- 81(3)
- 82(4)
- 85(8)
- 90(16)
- 91(3)
- 93(7)
- 103(4)
- 122(5)
- 132(8)
- 148(4)
- 168(5)
- 176(3)
- 190(6)
- 取付高(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ゴム(5)
許容荷重(daN)
- 30(5)
車輪幅(mm)
- 20(5)
20
車輪タイプ
単輪(4)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(2)
- ユニクロメッキ(2)
クロームメッキ・ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(5)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「420r」の検索結果

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
ハンマーキャスター¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪