カテゴリ

  • 物流用品(8)
    • プレート式 固定車キャスター(8)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(5)
  • 65(8)
  • 75(8)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • なし(8)
車輪幅(mm)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 27(3)
取付高(mm)
  • 70(5)
  • 85(8)
  • 93(8)
取付座(mm)
  • 70×47
  • 35×30(2)
  • 38×32(2)
  • 46×38(2)
  • 51×31(2)
  • 59×47(3)
  • 70×42(4)
  • 70×58(13)
  • 70×60(13)
  • 82×82(2)
  • 90×90(40)
  • 100×58(4)
  • 102×102(25)
  • 106×111(15)
  • 108×108(5)
  • 110×78(18)
  • 120×120(4)
  • 130×130(5)
  • 140×94(21)
  • 140×140(2)
許容荷重(daN)
  • 50(2)
  • 60(5)
  • 70(6)
  • 80(6)
50・60・70・80
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
単輪
金具仕上
  • 三価クロム(8)
三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(8)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
459税込505
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
849税込934
1個
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連キーワード
wf6420特集