カテゴリ
- 物流用品(26)
- プレート式 自在車キャスター(2)
- プレート式 固定車キャスター(7)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(9)
- 65(17)
- 75(17)
ストッパー
- あり(3)
- なし(15)
材質(車輪)
- ゴム(26)
車輪幅(mm)
- 26
- 12(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 20(3)
- 21(6)
- 25(43)
- 27(32)
- 28(1)
- 29(11)
- 30(17)
- 32(64)
- 33(21)
- 34(14)
- 35(29)
- 38(63)
- 40(57)
- 42(11)
- 43(13)
- 44(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
- 70(6)
- 74(3)
- 85(13)
- 89(4)
- 93(13)
- 97(4)
取付座(mm)
- 70×47(2)
- 70×58(2)
- 70×60(5)
70×47・70×58・70×60
許容荷重(daN)
- 50(21)
- 60(16)
50・60
車輪タイプ
単輪(15)
単輪
金具仕上
- 三価クロム(13)
三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(26)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「420s」の検索結果

420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個翌々日出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥849~税込¥934~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個翌々日出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SA・自在車(ゴム車) 旋回式
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
Sシリーズ固定ゴム車75mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車65mm
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個4日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から9日以内出荷自在車420SK・413SKと併用できます。形状固定型式420SKR自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷取付平付固定品番【車輪】437S-RDB材質(車輪)ゴム(B入)車車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から9日以内出荷取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車S型式413SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50