カテゴリ
- 物流用品(11)
- プレート式 自在車キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(11)
ストッパー
- あり(2)
- なし(5)
材質(車輪)
- ナイロン(11)
車輪幅(mm)
- 29
- 12(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 20(3)
- 21(6)
- 25(43)
- 26(26)
- 27(32)
- 28(1)
- 30(17)
- 32(64)
- 33(21)
- 34(15)
- 35(29)
- 38(63)
- 40(57)
- 42(11)
- 43(13)
- 44(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
- 132(7)
- 138(3)
取付座(mm)
- 90×90(3)
90×90
許容荷重(daN)
- 120(11)
120
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(7)
ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(11)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「420s」の検索結果

420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)c070924
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)29取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)