カテゴリ

  • 物流用品(29)
    • プレート式 自在車キャスター(8)
    • プレート式 固定車キャスター(4)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125(19)
  • 150(28)
材質(車輪)
  • ナイロン(21)
  • 鋳物(イモノ)(15)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(19)
車輪幅(mm)
  • 35
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 21(6)
  • 25(43)
  • 26(26)
  • 27(32)
  • 28(1)
  • 29(12)
  • 30(17)
  • 32(64)
  • 33(21)
  • 34(15)
  • 38(60)
  • 40(54)
  • 42(11)
  • 43(13)
  • 44(1)
取付高(mm)
  • 167(5)
  • 168(8)
  • 173(4)
  • 174(1)
  • 189(7)
  • 190(13)
  • 196(6)
  • 199(2)
取付座(mm)
  • 102×102(6)
  • 106×111(2)
  • 120×120(1)
  • 130×130(2)
  • 140×94(2)
102×102・106×111・120×120・130×130・140×94
許容荷重(daN)
  • 150(19)
  • 160(27)
150・160
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(19)
  • 三価クロム(3)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(29)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在車(イモノ車) ハンマーキャスター自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420F0S・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420F0S・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.426S-C150旋回半径(mm)118ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
キャスター 420SKR ハンマーキャスターキャスター 420SKRハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
Sシリーズ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)