カテゴリ

  • 物流用品(26)
    • プレート式 自在車キャスター(3)
    • プレート式 固定車キャスター(6)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(7)
  • 65(16)
  • 75(3)
  • 85(2)
  • 100(2)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(14)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(1)
車輪幅(mm)
  • 21(2)
  • 26(21)
  • 27(8)
取付高(mm)
  • 70(4)
  • 74(3)
  • 85(12)
  • 89(4)
  • 90(1)
  • 92(2)
  • 103(2)
  • 122(2)
取付座(mm)
  • 70×42(2)
  • 70×47(2)
  • 70×58(3)
  • 100×58(2)
70×42・70×47・70×58・100×58
許容荷重(daN)
  • 50
  • 10(2)
  • 18(2)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 60(41)
  • 70(45)
  • 80(43)
  • 100(19)
  • 120(74)
  • 130(18)
  • 140(19)
  • 150(73)
  • 160(81)
  • 170(2)
  • 200(6)
  • 220(3)
  • 230(6)
  • 300(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • 三価クロム(14)
クロームメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(26)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • 420SA・自在車(ゴム車) 旋回式 ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ゴム車) 旋回式

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    自在車420SK・413SKと併用できます。
    形状固定型式420SKR自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SKR ハンマーキャスター

    キャスター 420SKR

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • 420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車S型式413SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50