カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420sr-ub」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定ウレタン車 ハンマーキャスター

    固定ウレタン車

    ハンマーキャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
    仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)

    ハンマーキャスター
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • 帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(固定)

    ハンマーキャスター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)