カテゴリ
- 物流用品(8)
- プレート式 固定車キャスター(3)
- プレート式 自在車キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(8)
材質(車輪)
- ゴム(8)
取付高(mm)
- 132(8)
ストッパー
- あり(1)
- なし(5)
車輪幅(mm)
- 34
- 25(15)
- 26(15)
- 27(11)
- 29(1)
- 30(8)
- 32(34)
- 33(9)
- 35(10)
- 38(35)
- 40(33)
- 42(4)
- 43(6)
- 44(1)
- 46(1)
取付座(mm)
- 90×90(5)
- 110×78(1)
90×90・110×78
許容荷重(daN)
- 120(8)
120
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(3)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(8)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「420sr」の検索結果

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪