カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4220-p」の検索結果

ハーフカットフォルダー
LION (ライオン事務器)¥2,898税込¥3,1881パック(20冊)4日以内出荷から5日以内出荷サイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 272
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、顔識別カメラ付、JDR50W相当、ランプ別売、LED交換可能、防雨型、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6.0W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360別売品番絶縁台:PF298B
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)9日以内出荷から62日以内出荷OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥3,698税込¥4,0681個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
スーパータック Gソフト
KOVAX(コバックス)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応