「42303-gf6-003」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLEEVE,REAR WHEEL   42303GF6003 ホンダ

    SLEEVE,REAR WHEEL 42303GF6003

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ホイールカラー SOFT99

    ホイールカラー

    SOFT99(90件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(422件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ホイールペイント320 武蔵ホルト

    ホイールペイント320

    武蔵ホルト(63件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(320mL)
    当日出荷
    光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
    質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • カラー リヤーホイールサイド 42304459950 ホンダ

    カラー リヤーホイールサイド 42304459950

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番42304-459-950
  • ホルツ ホイールペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ホイールペイント

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    寸法(mm)53×53×162危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シルバーコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
    仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ

    アルミカラースプレー

    ニッペホームプロダクツ(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
    用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2油性 or 水性油性特性耐久危険物の性状非水溶性
  • ホイールペイント SOFT99

    ホイールペイント

    SOFT99(7件のレビュー)
    669税込736
    1本(12mL)
    当日出荷
    ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
    シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • シルバー塗料 エアウォーターゾル

    シルバー塗料

    エアウォーターゾル(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    欠品中
    自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
    用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ホワイトシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(168mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
  • カラー リヤーホイールアクスルスリ 42304040000 ホンダ

    カラー リヤーホイールアクスルスリ 42304040000

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番42304-040-000
  • カラー リヤーホイールサイド 42311GS9000 ホンダ

    カラー リヤーホイールサイド 42311GS9000

    ホンダ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番42311-GS9-000