カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック純正部品(3)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(12)
- ニッサン(4)
- Phenomenex(4)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- UDトラックス(2)
- ノーブランド(1)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
「4251a」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥396税込¥4361個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
カウリング,サイド,LWR,RH,M.C.グ 55028-0642-51A
Kawasaki¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0642-51A
Luna(R) C18(2)100A、LCカラム
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷推奨用途:疎水性化合物の分離細孔径100AUSPコードL1固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相
Micro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm)
Phenomenex¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
HPLC Columns 3 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷フォーマット形式Column粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
HPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mm
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷フォーマット形式Column粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 7極
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:7●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4251アズワン品番65-7636-70