カテゴリ
- バイク純正部品(105)
- 自動車純正部品(13)
- 農業機械(12)
- トラック純正部品(11)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(102)
- トヨタ(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- いすゞ自動車(8)
- EBM PAPST(6)
- 内田洋行(4)
- 三菱ふそう(3)
- シングウ(新宮商行)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 富士インパルス(2)
- ミツビシ(2)
- トレード(2)
- SMC(1)
- グーリング(1)
- テクロック(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- シーピー化成(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「426-35」の検索結果

ダクト表示プラスチック板型・横型
ユニット¥769~税込¥846~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2)寸法(mm)240×80×1厚質量(g)100取付方式穴左右2
ファーストフード・お祭りのぼり
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ファーストフードやお祭りについてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
【EV QUICK 簡易版】路面シート 溶融タイプ
トレード¥47,980~税込¥52,778~1枚8日以内出荷EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。簡易版の急速充電器用案内サインのマークです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。用途EVの充電スポットの表示に厚さ(mm)1.5表示内容EV QUICK設置方法溶融タイプ引張強度(N/cm2)245耐候性【促進】異常なし耐摩耗性40mg/100回転
RS PRO エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = M5、メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応