カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「42816-0412」の検索結果

Molex, Mini-Fit Srシリーズ レセプタクルコネクタハウジング、10mmピッチ、4極、1列
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181個当日出荷仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に長さ(mm)43.5幅(mm)14.8ピッチ(mm)10極数4シリーズMini-Fit Sr材質(ハウジング)ポリエステル行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 )実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート