カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「42817-0042」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
  • Molex 端子 日本モレックス(molex)

    Molex 端子

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • FMP005P103 FCT - A MOLEX COMPANY

    FMP005P103

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
  • Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。長さ(mm)256幅(mm)98高さ(mm)31質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroClasp, MUO 2.5 端子 日本モレックス(molex)

    MicroClasp, MUO 2.5 端子

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥16税込¥18
    1個
    当日出荷
    被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
  • コネクター端子 JTC

    コネクター端子

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合電線(mm2)0.5~1.0入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    ラチェット式 手動圧着工具

    日本モレックス(molex)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC