カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 溶接用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「43029-001」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • 角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    角型タライジャンボ 栓付

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
    材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
  • 長袖カッターシャツ(64000) 43029 アイトス

    長袖カッターシャツ(64000) 43029

    アイトス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    3日以内出荷
    種別長袖シャツ色ホワイト混率(%)ポリエステル60、綿40生地ブロード色番001生地性能形態安定性別男性用
  • (90044)ガスケット ダイハツ

    (90044)ガスケット

    ダイハツ
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセット

    パナソニックコネクト
    ¥889,800税込¥978,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1

    パナソニックコネクト
    ¥839,800~税込¥923,780~
    1セット
    翌々日出荷
    機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
    質量(kg)48定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500最高無負荷電圧(V)66溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
  • 植込みボルト 工進

    植込みボルト

    工進
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PX-650A-AAA-4など部品番号43029001使用液汚水
  • 電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

    永興電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • ラバーストッパー (1N) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
  • ラバーストッパー (1K) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • (1M00)ラバー、ストツパー MAZDA(マツダ)

    (1M00)ラバー、ストツパー

    MAZDA(マツダ)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷