カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「43045-0004」の検索結果



開衿シャツ(T1000) 43045
アイトス(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷クールビス対応の開襟半袖シャツ仕様肩章・両ポケット雨蓋付き、ペン差し付(左胸)種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男性用
コネクタ ヘッダ 4POS 2列 3MM
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 定格電流:5A 可燃性評価:UL94V-0 材質:高温サーモプラスチック 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 動作電圧:250Vアズワン品番65-1423-98