カテゴリ

  • オフィス家具(1,911)
  • 油圧機器・油圧ホース(797)
  • FA担当者のオススメ新商品(498)
  • パソコン/周辺機器(462)
  • 厨房用品(301)
  • 制御機器(260)
  • 店舗什器・備品(192)
  • 作業工具(151)
  • 卓上消耗品(135)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 清掃用品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 事務用品(113)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • 保管用品(97)
  • メカニカル部品(83)
  • 機構部品(79)
  • 建築金物(77)
  • バイク部品(72)
  • 物流用品(69)
  • 切削工具(68)
  • 医療(55)
  • 介護用品(49)
  • 学童・教育用品(49)
  • 梱包用品(48)
  • 測定用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 日用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 家電(41)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 農具(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 自転車部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 電動工具(24)
  • 住設機器(23)
  • 防災用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 作業服(20)
  • 農業機械(20)
  • 溶接用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 安全標識(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • 電気材料(16)
  • カー用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 研磨材(14)
  • 安全保護具(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 救急・衛生(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 空圧工具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 防犯用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • テープ(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)

「430MM」の検索結果

関連キーワード
6,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSハンガー 430mm 光SSハンガー 430mm
8,998税込9,898
1セット(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番849-3327
エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連 エスコエスコ 430mm スライドフックハンガー 5連エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304仕様接着テープ付、ビス止め可能付属品木ねじ(2本)エスコ品番EA638LL-12全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mmエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミ、シリコン、ABS質量(g)約104(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
220/430mm電線リール エスコ220/430mm電線リールエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
660x430mm 吸水タオル エスコ660x430mm 吸水タオルエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。
寸法(mm)640×430材質PVAエスコ品番EA929DB-508
ブレーキロッド 430MM TAKEGAWA(武川)ブレーキロッド 430MMTAKEGAWA(武川)
899税込989
1個
3日以内出荷
540x430mm ツールロール(10ポケット) エスコ540x430mm ツールロール(10ポケット)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
エスコ品番EA925ME-50材質コットン寸法(mm)535×435(H)材質(本体)コットン
250x430mm ウォールボックス エスコ250x430mm ウォールボックスエスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-304
430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) エスコ430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
210x430mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ210x430mm 平面ミラー(樹脂製)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
室内専用 軽くて割れない鏡 粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材) 壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます
仕様室内専用エスコ品番EA724YC-3材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂寸法(mm)210×430×2質量(g)235
32x430mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ32x430mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-32
330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング) エスコ330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
先端形状角型エスコ品番EA642KV-4
ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、430mm ケルヒャーディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、430mmケルヒャー
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430mm(17インチ)。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。1個入。自然毛。
ベースプレート固定用ポール H=430mm DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=430mmDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)2.2高さ(mm)430タイプH=430径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
ビッグマウント 共柄バーベキュー串430mm(スパイラル) CAPTAIN STAGビッグマウント 共柄バーベキュー串430mm(スパイラル)CAPTAIN STAG
499税込549
1セット(5本)
翌々日出荷
材質串:鉄(クロムめっき)全長(mm)(約)430
ブレーキロッド(12cmロング用/430mm) TAKEGAWA(武川)ブレーキロッド(12cmロング用/430mm)TAKEGAWA(武川)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
スタンダードスイングアーム リペアパーツ
仕様12cmロング(06-03-040)用付属品ワッシャ、ワリピン寸法(mm)430
300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様) エスコ300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
文字内容P お客様エスコ品番EA983FT-42
すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1枚ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)430材質(表面)HPJシート
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
スラックスハンガースライドスラックス 7本用 幅430mm ハーフェレスラックスハンガースライドスラックス 7本用 幅430mmハーフェレ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
スライド式のスラックスハンガーです。
用途クローゼット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×75幅(mm)430仕上クロームメッキ材質スチール仕様滑り止めレール付き
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫鋼典
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。 刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。
用途一般刈込、仕上刈込に全長(mm)665刃長(mm)195切断能力(mm)8トラスコ品番818-8012材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)955使用目的一般刈込、仕上刈込
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
トルクロッド L-430mm ガンメタ 75-2413 PMCトルクロッド L-430mm ガンメタ 75-2413PMC
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-2413
ビッグマウント共柄バーベキュー串430mm スパイラル3 CAPTAIN STAGビッグマウント共柄バーベキュー串430mm スパイラル3CAPTAIN STAG
919税込1,011
1個
7日以内出荷
材質串:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約全長430
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫 鋼典刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫鋼典
17,980税込19,778
1丁
翌々日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に全長(mm)725刃長(mm)240切断能力(mm)8トラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)945使用目的仕上刈込
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクブラシ, スーパーソフト, 白, 430 mm ケルヒャーディスクブラシ, スーパーソフト, 白, 430 mmケルヒャー
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。白。
ディスクブラシ、ハード、黒、430 mm ケルヒャーディスクブラシ、ハード、黒、430 mmケルヒャー
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430mm(17インチ)。ブラシの硬さ:ハードタイプ。カラー:黒。1個入。
デライトホイル#600 イチグチデライトホイル#600イチグチ
669税込736
1個
当日出荷
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
本革ノミ刃先ケース SK11本革ノミ刃先ケースSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
ノミの21・24・30mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)212430
ディスクブラシ、標準、赤、430 mm ケルヒャーディスクブラシ、標準、赤、430 mmケルヒャー
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:430 mm(17インチ):ブラシの硬さ:標準。カラー:赤。D43用。
430x55mm ハンガー エスコ430x55mm ハンガーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-2寸法(mm)430×55
430x225mm 吸水クロス エスコ430x225mm 吸水クロスエスコ
545税込600
1個
当日出荷
ホームケア専用の高性能吸水クロス。 水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活。 ソフトでしなやかなセーム革のようなクロスタイプ。
用途キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに材質PVAスポンジ、芯材ポリエステルエスコ品番EA929DB-216寸法(mm)約430×225
430x560mm 巾着バッグ エスコ430x560mm 巾着バッグエスコ
5,400税込5,940
1個
当日出荷
ソフトパッド入りで中身を保護します。 溶接面も楽々入る大きさです。
材質ポリエステルエスコ品番EA925GR-1寸法(mm)430×560質量(g)350容量(L)55
430x9.5mm プライバー エスコ430x9.5mm プライバーエスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-2材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)430材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16
パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152
パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)17最小破壊圧力(MPa)68最小曲げ半径(mm)185質量(g/m)ホース:1300金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具C) 526
タンク受キャスター コクゴタンク受キャスターコクゴ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
パスカラート PA3504(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:2W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.2最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)80質量(g/m)ホース:390金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 71
...