カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「431533」の検索結果

PET製角型ストレージボトル
コーニング¥22,980税込¥25,2781箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷飲食店やカフェのユニフォームに最適な、定番のカジュアルスラックスです。防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現。ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。ストライプ柄と千鳥格子柄の2種類展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル100生地交織ツイル性別男女兼用
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43